仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル