曜日別特売
2335893-3 D-subコネクタ 44極 メス ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64245030

D-subコネクタ 44極 メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64245030品番2335893-3
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

TE Connectivity 2335893-3製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:3、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:44、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):5 mm、穴取り付けケーブル径:2.92、穴径 動作温度範囲:-55 → 125 ℃、ULTRA-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方法:パッケージ

仕様●極数:44●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:53.03mm●幅:12.55mm●深さ:10.9mm●寸法:53.03 x 12.55 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0965アズワン品番65-7584-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする