EA759GK-30 256GB SDXCメモリーカード エスコ 64245170

256GB SDXCメモリーカード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64245170品番EA759GK-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800

フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。
防水性能/IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。
フルHD動画もスムーズに記録できます。

仕様●容量:256GB●スピードクラス:ビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10●最高転送速度:130MB/秒●カードタイプ:SDXC●サイズ:24×2.1×32mm●動作温度:-25~85℃●保存温度:-40~85℃●互換性:SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能●意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵●UHS-Ⅰに対応アズワン品番65-9278-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする