micro CA-350 【レンタル】検査カメラ 日本エマソン 64245521

【レンタル】検査カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード64245521品番micro CA-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

検査カメラmicro CA-350の特長は、配管等の検査を行いながら、その状況を静止画や動画で撮影することができる点です。
撮影したデータはSDカード(レンタル構成品)、または内蔵メモリに保存されるため、いつでも見返すことができ
、作業レポートを作成する際にも大変役立ちます。
検査カメラmicro CA-350にはマイクとスピーカーが搭載されているため、音や声が入った動画の撮影・再生ができます。
モニターは3.5インチのカラーLCDモニターを採用しており、大画面&高画質で検査対象を確認することができます。
また、電源は充電式リチウムイオンバッテリ(12V)を使用しているため、長時間かかる検査でも安心してレンタルしていただけます。

用途
検査カメラmicro CA-350は、製造工場の配管や空調ダクトの点検、エンジンルームの狭い場所の検査など幅広い用途でレンタルされています。
主に、目視で確認することが困難な狭小部で活躍します。
仕様●ビデオ:MP4:640×480解像度●画像:JPG:640×480解像度セット内容検査カメラ、SDカード(16GB)、Φ17mmカメラヘッドケーブルアッセンブリ、バッテリー×2、充電器セット、ACアダプター、先端ツール(フック)、先端ツール(マグネット)、先端ツール(ミラー)、USBケーブル、RCAケーブル、取扱説明書、収納ケース径(Φmm)カメラ:17(0.7 ~ 11/16 インチ)電源(V)充電式 12 リチウムイオンバッテリ照明LED 4灯(照度調整可能)ディスプレイ3.5インチカラー TFT外部メモリーSDカード 最大32GB (16GB SDカード付属)ケーブル長(cm)90サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする