曜日別特売
- 透湿防水シーツ ナビス(アズワン) 64247175

透湿防水シーツ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1枚注文コード64247175品番-
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

通気性に優れ、湿気の停滞による皮膚への影響を低減できます。
消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムで清拭可能です。
四隅はゴム付きで簡単に装着できます。

仕様●サイズ(mm):約850×1400●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可アズワン品番7-6387-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする