DWG04BK デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラック Asmix(アスカ) 64247490

DWG04BK デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラック Asmix(アスカ) 64247490
DWG04BK デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラック Asmix(アスカ) 64247490
DWG04BK デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラック Asmix(アスカ) 64247490
DWG04BK デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラック Asmix(アスカ) 64247490

デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード64247490品番DWG04BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワイドなのに小回りの利くコンパクトなサイズ。デスクサイドの収納や作業台としても活躍!たっぷり収納してもスムーズに動くキャスター付き。座ったままでも操作でき、ストッパーで固定すれば安定した収納としても使えます。

用途
コンパクトながら収納力抜群!A4ファイルを最大8冊収納でき、デスク下にも収まる使い勝手の良さ
材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP質量(kg)4.5耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×520
注意
※お客様組立品です。説明書をよく読んで正しく組み立てて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする