king(撮影・写真用品)
クリップクランプホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64247551
品番
CCH-STD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ばね式のクリップがついたスマートフォンスタンドです。挟む、置くなどして様々な用途に使用いただけます
用途
スマートフォンホルダー
適合機種
幅:5.5~9.5cm / 厚さ:1.1cm
材質
ABS樹脂
質量(g)
100
幅(cm)
クランプ対応最大:3.8
本体寸法(mm)
折り畳み時:37×36×93.5