曜日別特売
KB-821 ストロークリーナー まめいた 64247675

 

KB-821 ストロークリーナー まめいた 64247675
KB-821 ストロークリーナー まめいた 64247675
KB-821 ストロークリーナー まめいた 64247675
KB-821 ストロークリーナー まめいた 64247675

ストロークリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64247675品番KB-821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ストロー・金属製ストロー・ストロー付きボトル・メイソンジャーなどに。約40cmまでのストローが洗えるブラシ。内側をキズつけずに洗える極細ナイロン毛。持ちやすいグリップ。柄が自由に曲がる。洗いやすいストロー用クリーナーです。日本製。

用途ストロー用 洗浄ブラシ ボトル洗い 水筒洗い材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン、線材/ステンレス鋼寸法(mm)約15×5×248耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする