タテヤマアドバンス
スチール製カウンター900(棚板タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1台
呼び寸法W(mm)
1485
注文コード
64247840
品番
LG90-150【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥150,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥85,980
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法W
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
可動中棚2枚付き。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び寸法W(mm)
1485
呼び寸法D(mm)
600
呼び寸法H(mm)
900
色
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質/仕上
天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
メーカー商品コード
0F0004
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。