ナビス(アズワン)
ディスポ吸水・防水シーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
64248374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
6層構造で、瞬時にしっかりと吸水します。
大判タイプで多目的・多用途でご使用いただけます。
裏面はPE(ポリエチレン)フィルムで防水効果もあります。
仕様
●サイズ(mm):1200×900●生食吸水量(mL)※:約2600●入数:1箱(10枚入)●材質:表面/不織布・高分子吸水ポリマー、裏面/PE(ポリエチレン)フィルム●吸水部サイズ:1120×820mm●重量(1枚あたり):120g●※メーカー規定試験方法に基づく。
アズワン品番
7-6389-02
注意
※メーカー規定試験方法に基づく。