日本緑十字社
アルミバルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
開/OPEN
トラスコ品番
114-2586
注文コード
64248515
品番
特15-401B【ワケあり】
在庫数量:残り95点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
169
バスケットに入れる
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
表示内容
開/OPEN
トラスコ品番
114-2586
色
緑
日本緑十字社品番
159112
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
質量(g)
8
表示
両面
縦(mm)
50
横(mm)
50
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
上部穴径(Φmm)
4×1ヶ所