曜日別特売
3VA9224-0JF60 シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 64249817

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64249817品番3VA9224-0JF60
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Siemens 配電ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用のプラグイン / 引き出し式 3VA2 100/160/250 接続技術向けの 6 つのケーブルアクセサリが付属しています。奥行きは 72.7 mm です 幅は 140 mm です 高さは 89.6 mm です

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1825アズワン品番65-8062-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする