エスコ
950ml クリーニングガン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64255968
品番
EA115MS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様
●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付
アズワン品番
65-9245-59
危険物の類別
非危険物