※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
インクリボンカセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
テープ地色
オレンジ
クロ
アオ
ミドリ
オレンジ
カミヨウクロ
1巻長さ(m)
60
60
66
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64257719
品番
SL-R112RCオレンジ
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。
仕様
残量検知対応
適合機種
CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)
質量(g)
個装:420
タイプ
詰め替え可能タイプ
規格
RoHS
テープ地色
オレンジ
1巻長さ(m)
60
寸法(縦×横×高さ)(mm)
個装:172×66×216
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった