NORCOMP
D-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント 1セット 27個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(27個)
注文コード
64259285
品番
SDF-S37-203L011
参考基準価格(税別)
¥70,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1646
アズワン品番
65-7739-14