SMDH125-12D SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64259575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDH125-12D SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64259575
SMDH125-12D SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64259575

SEC-マルチドリルホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)12.5~13有効長(mm)152(先端角あり)・150(フラット)注文コード64259575品番SMDH125-12D
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
仕様平取りあり/フランジなし全長(mm)219.5(先端角あり)・217.3(フラット)被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)シャンク長(mm)48部品名称キャップスクリュー:BXD02208IPC(0.75~1.00N・m)、レンチ:TRDR08IP有効長(mm)152(先端角あり)・150(フラット)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式加工深さ12D油穴付き(2穴)シャンク径(mm)16刃径(mm)12.5~13フランジ径(Φmm)20FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする