※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-マルチドリルホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
14.5~15.5
有効長(mm)
85(先端角あり)・82(フラット)
注文コード
64259880
品番
SMDH150-5D
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効長
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平取りあり/フランジなし
全長(mm)
159.2(先端角あり)・156.6(フラット)
被削材
P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)
シャンク長(mm)
50
部品名称
キャップスクリュー:BXD02208IPC(0.75~1.00N・m)、レンチ:TRDR08IP
有効長(mm)
85(先端角あり)・82(フラット)
コーティング
DEXコート/NXコート
給油方式
内部給油式
加工深さ
5D
油穴
付き(2穴)
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
14.5~15.5
フランジ径(Φmm)
25
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。