3SU1851-2NG00-2AA2 非常用ボタン SIEMENS 64260046

非常用ボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64260046品番3SU1851-2NG00-2AA2
参考基準価格(税別)¥88,300販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャのコマンドデバイスボタンの取り付け径は 22 mm で、丸形の赤いボディです。Palm スイッチ作動エレメントは、プラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロージャとホルダがあります。特長と利点 コンパクト設計 床面取り付け NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 引いてラッチ解除機構のコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定 VDE

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC / NO●高さ:85mm●幅:119mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6858アズワン品番65-7827-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする