曜日別特売
RLC25S 1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN 64260999

1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード64260999品番RLC25S
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
仕様●抵抗値:9.1Ω●カラーコード:白茶黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする