曜日別特売
SMDH290-1.5DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64261088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDH290-1.5DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64261088
SMDH290-1.5DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64261088

SEC-マルチドリルホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)28.8~29.8
シャンク径(mm)32
全長(mm)136
136
239
266
291
309
135
139
376
388
321
347
91
92
96
334
359
100
103
105
107
115
118
119
133
278
253
121
122
129
132
有効長(mm)61
61
171
195
219
232
60
64
292
305
244
268
28
30
34
256
280
35
38
39
43
44
47
48
58
207
183
51
54
57
内容量1個注文コード64261088品番SMDH290-1.5DF
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。
ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。

全長(mm)136被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金シャンク長(mm)60有効長(mm)61ヘッド形状刃先交換:MTL/MEL給油方式内部給油式加工深さ1.5D油穴ありシャンク径(mm)32刃径(mm)28.8~29.8フランジ径(Φmm)37FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする