TNMG160402N-FE AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64262260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160402N-FE AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64262260
TNMG160402N-FE AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64262260

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.2[02]ブレーカFE注文コード64262260品番TNMG160402N-FE AC6135M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ネガティブインサートです。

用途微小切削適合1切刃長さ(mm)16.5精度M寸法D1(Φmm)3.81勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05チップ色茶色切刃(mm)16コーティングAC6135MブレーカFEコーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無ありブレーカすくい角(°)20使用インサート正三角形[T]高さ許容差(mm)±0.08商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号G内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする