VBMT110304N-LB AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT110304N-LB AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264351
VBMT110304N-LB AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264351

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.4[04]注文コード64264351品番VBMT110304N-LB AC8020P
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)11.1精度M寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]チップ色金色切刃(mm)11コーティングAC8020P高さ公差(mm)0.08ブレーカLB切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり厚さ公差(mm)0.13内接円公差(mm)0.05ブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[V]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)35逃げ角(°)5[B]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする