曜日別特売
PBT55R1212 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64266085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBT55R1212 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64266085
PBT55R1212 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64266085
PBT55R1212 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64266085

SEC-ミニバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個高さH(mm)12注文コード64266085品番PBT55R1212
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
裏挽き加工用。
仕様背面クランプ幅B(mm)12高さH(mm)12クランプレバーロック式寸法LF(mm)120寸法WF(mm)3.7刃先長(mm)12適合インサートBTR55○○FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする