※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2[12]
逃げ角(°)
7[C]
注文コード
64266259
品番
SCMW120412 AC4015K
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・逃げ角
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
正方形ポジティブインサートです。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
12.70
寸法D1(Φmm)
5.5
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
切刃(mm)
12
コーティング
AC4015K
みぞ穴
W
ブレーカ
なし
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
1.2[12]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
ブレーカの有無
なし
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。