※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
ドリルチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
64267641
品番
WDXT186012-H ACP100
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
幅(mm)
18
厚さ(mm)
6.0
コーティング
ACP100
給油方式
内部給油式
適合ホルダ
WDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40)
コーナー半径(mm)
1.2
ブレーカ種類
H
FIG
3
注意
※画像は代表画像を使用しています。