WDXT186012-L ACP100 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDXT186012-L ACP100 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267668
WDXT186012-L ACP100 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267668

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64267668品番WDXT186012-L ACP100
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。

幅(mm)18厚さ(mm)6.0コーティングACP100給油方式内部給油式適合ホルダWDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40)コーナー半径(mm)1.2ブレーカ種類LFIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする