SPMN150408 AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.8[08]逃げ角(°)11[P]注文コード64270346品番SPMN150408 AC5015S
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

正方形ポジティブインサートです。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)15.875勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.10切刃(mm)15コーティングAC5015Sみぞ穴Nブレーカなし切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.15ブレーカの有無なし使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)90逃げ角(°)11[P]等級記号M内接円IC(mm)15.875
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする