RCMT1606M0N-RX AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMT1606M0N-RX AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270398
RCMT1606M0N-RX AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270398

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)16
ブレーカRX
内容量1セット(10個)注文コード64270398品番RCMT1606M0N-RX AC8115P
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポジティブインサートです。

用途中~粗切削適合1切刃長さ(mm)16精度M寸法D1(Φmm)5.0勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-チップ色金色切刃(mm)16コーティングAC8115PブレーカRXコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-5使用インサート円形[R]高さ許容差(mm)-商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)-逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)16.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする