110868 ka:z フロアブルーム&ダストパンセット 日本クリンテック 64273766

110868 ka:z フロアブルーム&ダストパンセット 日本クリンテック 64273766
110868 ka:z フロアブルーム&ダストパンセット 日本クリンテック 64273766
110868 ka:z フロアブルーム&ダストパンセット 日本クリンテック 64273766

ka:z フロアブルーム&ダストパンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード64273766品番110868
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

おしゃれなチリトリと床用ほうきの便利なコンビセットです。
チリトリはほうきにピッタリセットでき、スッキリと収納できます。
ほうきは化繊植毛タイプで腰が強く先割れ加工により細かいホコリも掃けます。
腰を屈めず楽な姿勢で掃けるセミロング柄タイプです。
屋外・土間の掃き掃除用。

仕様●色:黒●幅(mm):230●奥行(mm):70●長さ(mm):900●材質/仕上:穂先/PET樹脂 柄/鋼管 甲/PP チリトリ/PP/TPE●セット内容/付属品:ほうき1本、チリトリ1個●注意:高温になる所での保管・使用はおやめください。●力をかけ過ぎますと破損する危険があります。●穂先が曲がる原因となりますので吊るして保管してください。●原産国:中国●コード番号:354-3726アズワン品番67-2373-33繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする