曜日別特売
5034-64-M 防寒フーディベスト(ユニセックス) 5034シリーズ バートル 64274904

防寒フーディベスト(ユニセックス) 5034シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1着アーバンブラックサイズM仕様耐久撥水加工注文コード64274904品番5034-64-M
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098


薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。
屋外作業時の防寒・防風に。

仕様耐久撥水加工アーバンブラックサイズM番号コード:425-1549胸囲(cm)106肩幅(cm)43着丈(cm)66アズワン品番67-2225-43
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする