EA315SH-25 ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ 64275744

EA315SH-25 ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ 64275744
EA315SH-25 ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ 64275744

ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64275744品番EA315SH-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,610
販売価格(税別)
15,100
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする