MDW0220XHGS30 ACX70 スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタル 64276226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーマルチドリル XHGS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)2.2
2.2
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
4.6
4.7
4.8
4.9
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
9
11
12
13.5
14
15.5
2.5
3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
3.1
3.2
3.3
3.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
10.5
3.5
8.5
5
7.6
7.7
7.8
7.9
14.5
9.5
12.5
3.6
3.7
3.8
3.9
15
13
10
16
11.5
4
8
6
シャンク径(mm)3
全長(mm)136.4
136.4
111.4
153.5
225.8
225.9
263
263.1
154.1
154.2
159.2
264.2
299.2
159.3
264.3
299.3
191.6
228
424.2
404.5
416.5
303.8
378.8
88.4
88.5
93.5
170.3
170.4
120.7
120.8
153.6
217.9
218
185.7
185.8
137.9
138
222.9
103.6
249.1
249.2
186.5
125.8
125.9
295.4
271.5
282.1
282.2
233
233.1
280.3
357.6
171.6
202.7
244.2
378.3
98.4
168.7
377.9
200.8
200.9
367.7
260.4
393
123.4
138.5
335.4
255.3
207.8
292.7
208.7
208.8
308.9
287.6
409.1
108.7
175.4
175.5
407.8
245.9
246
390.7
390.4
318.3
388.9
276.5
239.1
188.7
143
143.1
溝長(mm)86.4
86.4
61.4
105.5
175.8
175.9
211
211.1
99.1
99.2
106.2
211.2
246.2
106.3
211.3
246.3
136.6
167
362.2
338.5
352.5
235.8
310.8
38.4
38.5
45.5
114.3
114.4
68.7
68.8
103.6
163.9
164
133.7
133.8
83.9
84
159.9
53.6
194.1
194.2
129.5
75.8
75.9
241.4
205.5
227.1
227.2
181
181.1
224.3
290.6
121.6
144.7
182.2
313.3
48.4
120.7
314.9
150.8
150.9
302.7
197.4
332
73.4
90.5
281.4
190.3
151.8
227.7
156.7
156.8
242.9
220.6
345.1
60.7
121.4
121.5
351.8
191.9
192
332.7
327.4
262.3
322.9
212.5
175.1
140.7
91
91.1
内容量1個注文コード64276226品番MDW0220XHGS30 ACX70
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。
長寿命。
環境対策。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途
深穴用。
材質ACX70全長(mm)136.4溝長(mm)86.4被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140先端寸法(mm)0.4表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3刃径(mm)2.2寸法LU(mm)83.1加工穴深さ(L/D)30DFIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする