曜日別特売
EA650DD-41 タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ 64277677

EA650DD-41 タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ 64277677
EA650DD-41 タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ 64277677
EA650DD-41 タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ 64277677
EA650DD-41 タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ 64277677
EA650DD-41 タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ 64277677
EA650DD-41 タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ エスコ 64277677

タンパー(スライド式) EA650DDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード64277677品番EA650DD-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,280
販売価格(税別)
14,800

固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。

仕様●先端サイズ(mm):200×200●全長(mm):1080~1680●重量(kg):6.4●材質:スチール●スライド式の柄を上下させる事で加圧し均す●縁石の際などの作業に適したタンパーアズワン品番65-9270-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする