※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コーナー半径(mm)0.1[01]ブレーカ片面逃げ角(°)7[C]注文コード64278290品番DCMT11T301 DA150
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・ブレーカ・逃げ角など53種類から選べます他の種類を見る 微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。