曜日別特売
NF-TPMW110304 DA90 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64279568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4[04]
切刃長さ(mm)2.4[11]
2.4[11]
2.4[08]
2.4[16]
1.1[03]
1.5[04]
2.4[06]
2.4[09]
2.3[09]
2.6[07]
2.4[07]
2.6[11]
2.0[11]
2.0[15]
2.4[12]
2.5[08]
2.5[11]
2.1[11]
2.5[16]
2.1[16]
3.2[08]
2.8[08]
3.2[11]
2.8[11]
3.7[16]
3.3[16]
1.9[16]
1.7[16]
逃げ角(°)11[P]
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
内容量1個注文コード64279568品番NF-TPMW110304 DA90
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。
設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。

用途
ハイシリコンアルミニウム合金の加工。
アルミ複合材料(MMC)の加工。
超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。
セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。
硬度50~65切刃長さ(mm)2.4[11]記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05みぞ穴Wブレーカなし抗折力(GPa)≒1.10コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種DA90穴径(mm)3.4使用インサート正三角形[T]粒子径(μm)~50商品タイプワンコーナータイプ/11°ポジティブインサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号M内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする