曜日別特売
2NC-CCGW060202 BNC2105 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64282465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.2[02]注文コード64282465品番2NC-CCGW060202 BNC2105
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切刃長さ(mm)15.5精度G寸法D1(Φmm)5.16勝手左[L]チップ色銀色切刃(mm)15コーティングAC1030U高さ公差(mm)0.025ブレーカFX切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無あり厚さ公差(mm)0.13内接円公差(mm)0.025ブレーカすくい角(°)14使用インサート菱形[D]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号G内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする