曜日別特売
2CDL210001R1003 PS1/3 ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB 64282638

ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64282638品番2CDL210001R1003 PS1/3
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9630アズワン品番65-8092-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする