曜日別特売
2NC-CCGW09T308 BNC2125 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64282858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個材質ACX70注文コード64282858品番2NC-CCGW09T308 BNC2125
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質ACX70全長(mm)159.2溝長(mm)106.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140先端寸法(mm)1.2表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)7刃径(mm)6.8寸法LU(mm)96.0加工穴深さ(L/D)10DFIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする