曜日別特売
2NC-CNGA120404LS BNC300 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64283041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4[04]ブレーカFY注文コード64283041品番2NC-CNGA120404LS BNC300
参考基準価格(税別)¥7,230販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。

切刃長さ(mm)6.4精度E寸法D1(Φmm)2.8勝手左[L]チップ色銀色切刃(mm)6コーティングAC1030U高さ公差(mm)0.025ブレーカFY切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり厚さ公差(mm)0.025内接円公差(mm)0.025ブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[C]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする