曜日別特売
2NC-DCGW11T308LE BNC2010 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64283777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)<0.4[04]ブレーカFC注文コード64283777品番2NC-DCGW11T308LE BNC2010
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。
焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。
優れた面粗度を更に持続。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)6.4寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)06コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFC切削領域仕上切削コーナー半径(mm)<0.4[04]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする