※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コーナー半径(mm)0.2[02]材種DA90ブレーカなし注文コード64283917品番2NC-DNGA110408 BNC2010
参考基準価格(税別)¥7,230販売価格(税込)¥6,268販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・材種・ブレーカなど45種類から選べます他の種類を見る 1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。
焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。
優れた面粗度を更に持続。