EA948TF-107 角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ エスコ 64284729

EA948TF-107 角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ エスコ 64284729
EA948TF-107 角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ エスコ 64284729
EA948TF-107 角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ エスコ 64284729
EA948TF-107 角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ エスコ 64284729

角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64284729品番EA948TF-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,610
販売価格(税別)
15,100
仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能アズワン品番65-9320-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする