曜日別特売
5SH5006 ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENS 64287906

ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード64287906品番5SH5006
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 6 A

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7165アズワン品番65-8085-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする