曜日別特売
NU-CCGW060204 NCB100 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64289517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4[04]
切刃長さ(mm)2.3[06]
逃げ角(°)7[C]
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
内容量1個注文コード64289517品番NU-CCGW060204 NCB100
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。
チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。

仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.3[06]記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35みぞ穴Wブレーカなしコーナー半径(mm)0.4[04]刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種NCB100穴径(mm)2.8切刃数1使用インサート菱形[C]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする