※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するコーナー半径(mm)0.4[04]
切刃長さ(mm)2.5[09]
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
内容量1個注文コード64289526品番NU-CCGW09T304 NCB100
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。
チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。