※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
<0.1[01]
コーティング
AC9115T
注文コード
64291845
品番
DCGT11T301MN-FF AC9115T
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーティング
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブインサートです。
用途
微小切削
適合
1
切刃長さ(mm)
11.6
精度
G
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
チップ色
白銀色
切刃(mm)
11
コーティング
AC9115T
ブレーカ
FF
コーナー半径(mm)
<0.1[01]
穴の有無
あり
ブレーカすくい角(°)
15
使用インサート
菱形[D]
高さ許容差(mm)
±0.025
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.97[T3]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。