21102-050-05 TAC ダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 64294276

TAC ダクトアルミ 21102シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード64294276品番21102-050-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
ビルなどの建築物の空調用。
1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)。住宅・アパート・店舗などの換気扇用。

仕様●長さ(m):5●内径(mm):50●外径(mm):55.3●許容曲げ半径(mm):35●呼び径(mm):50●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-20~80●呼び径(インチ):2●材質/仕上:アルミ箔、硬鋼線●注意:不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。●原産国:日本●コード番号:400-7359アズワン品番67-2360-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする