※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.03[003]
0.03[003]
0.1[01]
0.2[02]
0.4[04]
切刃長さ(mm)
4.37
3.55
4.37
勝手
左[L]
左[L]
右[R]
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
64295397
品番
CCGT04X1003L-FYS AC1030U
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
4.37
寸法D1(Φmm)
2.3
勝手
左[L]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
04
コーティング
AC1030U
みぞ穴
T
ブレーカ
FYS
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.03[003]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカすくい角(°)
15
ブレーカの有無
片面
使用インサート
菱形[C]
ブレーカ種類
勝手付き
インサート厚さ(mm)
1.8[X1]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
G
内接円IC(mm)
4.30
注意
※画像は代表画像を使用しています。