SCGT09T302L-FX AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64296867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCGT09T302L-FX AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64296867
SCGT09T302L-FX AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64296867

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.2[02]注文コード64296867品番SCGT09T302L-FX AC1030U
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シャープエッジの平行ブレーカ。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)9.525寸法D1(Φmm)4.4勝手左[L]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)09コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFX切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート正方形[S]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)90逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする