- 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス 64297627

- 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス 64297627
- 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス 64297627

細径PEEKチューブ(カラーライン付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード64297627品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。
耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。
公差は内径・外径とも±0.03mm。
(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
長さに注意してご注文ください。

仕様●外径×内径:1/16"×0.18mm●カラーライン:ナチュラル(ライン無)●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする